絞り込み
ブランド
- VELP
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式 本体+試験管用標準アタッチメント F202A0175シリーズ
VELP¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。質量(kg)約2.2サイズ180×80×220mm直径(Φmm)(軌道) 4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番4-2207-01
スターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
スターラー
VELP¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷トラスコ品番115-1562高さ(mm)33奥行(mm)230消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])1100撹拌容量(L)5
フロキュレーター FP4ポータブル
VELP¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。FP4はキャリングケース(別売)で持ち運びが可能です。種別FP4ポータブルアズワン品番3-6210-03
フロキュレーター
VELP¥479,800~税込¥527,780~1個6日以内出荷水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。10~300rpmの範囲で1rpm毎に回転数を設定でき、再現性に優れています。
試験管ミキサー
VELP¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
マグネチックスターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
BOD測定器 BOD EVOシステム
VELP¥779,800税込¥857,7801式4日以内出荷ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア仕様【センサー数】6本寸法(mm)270×300×175質量(kg)2.3電源(V)100(50/60Hz)測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)アズワン品番65-1676-36
フロキュレーター専用キャリングケース
VELP¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。種別FP4キャリングケースアズワン品番3-6210-11
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品