絞り込み
ブランド
- VELP
- モノタロウ(1)
- アズワン(209)
- 三商(173)
- ケニス(113)
- IKA(111)
- コクゴ(79)
- オーハウス(72)
- フロンケミカル(68)
- JEIO TECH(54)
- 東京スクリーン(39)
- HEIDON(新東科学)(35)
- 大阪ケミカル(33)
- ADVANTEC(30)
- ヤマト科学(29)
- ALLSHENG(23)
- サンポー(22)
- 日陶科学(21)
- 日伸理化(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- YOSHIOKA(16)
- ブランドをもっと見る
特価

スターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
スターラー
VELP¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷トラスコ品番115-1562高さ(mm)33奥行(mm)230消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])1100撹拌容量(L)5
試験管ミキサー
VELP¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
マグネチックスターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂