商品豆知識
試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m])最大18000
ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304
電源AC100V・50/60Hz・220W
安全機能空運転防止機能
寸法(mm)Φ220×300
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。