絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(622)
  • IKA(381)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(135)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(106)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • 大阪ケミカル(67)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
モーターくまとり形プレート寸法(mm)160×160外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)50~3000
マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS011/016AAADVANTEC
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)67×100外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)30~500質量(kg)約0.85
脚 Φ12mm×245mmL ADVANTEC脚 Φ12mm×245mmLADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304アズワン品番64-0998-19
脚固定用ビスセット 1箱 2個入 ADVANTEC脚固定用ビスセット 1箱 2個入ADVANTEC
2,198税込2,418
1箱(2個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
大型スターラー ADVANTEC大型スターラーADVANTEC
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
欠品中
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTECマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズADVANTEC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
撹拌子 ADVANTEC撹拌子ADVANTEC
599税込659
1個
32日以内出荷
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
889,800税込978,780
1個
5日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTECUHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付ADVANTEC
162,939税込179,233
1個
41日以内出荷
品番メーカー:33351526
AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433282
AG.攪拌機電動モーター ADVANTECAG.攪拌機電動モーターADVANTEC
198,989税込218,888
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303151
電動式攪拌機A ADVANTEC電動式攪拌機AADVANTEC
1,198,000税込1,317,800
1個
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304質量(kg)18取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール品番メーカー:17433280最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 210Wモーター出力(W)90最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)460回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大10Pas撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
電動式攪拌機 ADVANTEC電動式攪拌機ADVANTEC
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-05(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431282
AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433182
AG-AM-W.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-W.攪拌機エアモーターADVANTEC
363,369税込399,706
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403191
AG-AM.攪拌機エアーモーター ADVANTECAG-AM.攪拌機エアーモーターADVANTEC
317,219税込348,941
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303161
AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
966,059税込1,062,665
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432282
エアモーター式攪拌機 ADVANTECエアモーター式攪拌機ADVANTEC
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
AG-02(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
222,059税込244,265
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303152
AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-07(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
966,059税込1,062,665
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431382
AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-04(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431182
AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-06(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
951,649税込1,046,814
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432082
AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-07-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
396,519税込436,171
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421382
AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-03-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
382,099税込420,309
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403282
AG-01.攪拌シャフト ADVANTECAG-01.攪拌シャフトADVANTEC
201,869税込222,056
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19302352
AG-AM-YW.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-YW.攪拌機エアモーターADVANTEC
533,499税込586,849
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19443191
AG-01.攪拌機電動モーター ADVANTECAG-01.攪拌機電動モーターADVANTEC
201,869税込222,056
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19302351
AG-08(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
276,849税込304,534
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19322252
AG-04-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-04-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
382,099税込420,309
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421182
AG-08-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-08-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
396,519税込436,171
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422282
AG-05-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-05-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
382,099税込420,309
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421282
AG-06-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-06-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
382,099税込420,309
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422082
AG-03(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
259,539税込285,493
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303252
AG-YW.攪拌機電動モーター ADVANTECAG-YW.攪拌機電動モーターADVANTEC
475,829税込523,412
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433181
撹拌・粉砕・混合関連