ジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC¥1,071,919~税込¥1,179,111~
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)