絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(228)
  • 三商(213)
  • ケニス(116)
  • IKA(113)
  • コクゴ(79)
  • オーハウス(72)
  • JEIO TECH(54)
  • 東京スクリーン(39)
  • HEIDON(新東科学)(36)
  • 大阪ケミカル(35)
  • 日伸理化(27)
  • フロンケミカル(23)
  • ALLSHENG(23)
  • 日陶科学(21)
  • ヤマト科学(20)
  • サンプラテック(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • YOSHIOKA(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
モーターくまとり形プレート寸法(mm)160×160外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)50~3000
マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS011/016AAADVANTEC
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)67×100外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)30~500質量(kg)約0.85
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
1,071,919税込1,179,111
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
699,800税込769,780
1個
41日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTECUHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付ADVANTEC
195,529税込215,082
1個
41日以内出荷
品番メーカー:33351526
AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433282
AG.攪拌機電動モーター ADVANTECAG.攪拌機電動モーターADVANTEC
238,789税込262,668
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303151
電動式攪拌機A ADVANTEC電動式攪拌機AADVANTEC
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304質量(kg)18取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール品番メーカー:17433280最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 210Wモーター出力(W)90最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)460回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大10Pas撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
電動式攪拌機 ADVANTEC電動式攪拌機ADVANTEC
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-05(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431282
AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433182
AG-AM-W.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-W.攪拌機エアモーターADVANTEC
436,049税込479,654
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403191
AG-AM.攪拌機エアーモーター ADVANTECAG-AM.攪拌機エアーモーターADVANTEC
380,669税込418,736
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303161
AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,159,279税込1,275,207
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432282
エアモーター式攪拌機 ADVANTECエアモーター式攪拌機ADVANTEC
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
AG-02(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
266,479税込293,127
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303152
AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-07(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,159,279税込1,275,207
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431382
AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-04(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431182
AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-06(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432082
AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-07-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
475,829税込523,412
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421382
AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-03-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403282
AG-AM-YW.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-YW.攪拌機エアモーターADVANTEC
640,199税込704,219
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19443191
AG-08(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
332,219税込365,441
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19322252
AG-04-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-04-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421182
AG-08-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-08-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
475,829税込523,412
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422282
AG-05-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-05-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421282
AG-06-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-06-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422082
AG-03(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
311,449税込342,594
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303252
AG-YW.攪拌機電動モーター ADVANTECAG-YW.攪拌機電動モーターADVANTEC
570,999税込628,099
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433181
撹拌・粉砕・混合関連