撹拌・粉砕・混合関連 :「デジタル表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA 付属品外部温度センサー(Pt1000Ω) 質量(kg)約3.0 材質(本体)アルミダイキャスト 外形寸法(mm)W165×D275×H90 ヒーター(W)600 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 温度制御PID制御 アズワン品番65-0884-75 マグネット希土類マグネット 温度設定シートキー設定
1台
119,800 税込131,780
欠品中