絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- モノタロウ(1)
- アズワン(638)
- IKA(376)
- TGK(東京硝子器械)(208)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロンケミカル(60)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る

スリーワンモーター用クランプホルダー
ヤマト科学¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
タッチミキサ
ヤマト科学¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から7日以内出荷タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
マグミキサ
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌容量(mL)50~100×12(最大)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
マグミキサ
ヤマト科学¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6容量(mL)100~10000タイプ強力回転数(min-1[r.p.m])約80~1800寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
マグミキサー
ヤマト科学¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
マグミキサ
ヤマト科学¥104,999~税込¥115,499~1式7日以内出荷強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
ホットプレート付マグミキサ MH800
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約6.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約100~1400定格電流(A)11モーターACモータ コンデンサ型電子制御3Wヒーター(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151撹拌容量(mL)200~10000撹拌台寸法(mm)W299×D285熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
マグミキサ MG600
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング質量(kg)約7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約200~1500定格電流(A)0.5モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90撹拌容量(mL)50~2000×6個撹拌台寸法(mm)W449×D300
マグミキサ MF820
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)ステンレス鋼板質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約80~1500定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む)モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W270×D260
ホットプレート付マグミキサ MH520
ヤマト科学¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。付属品撹拌子30mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約3.1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)定格電流(A)6モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用ヒーター(W)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)Φ168熱板温度(℃)最大325
ラボスターラ
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801台欠品中ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個周波数(Hz)50/60電源(V)AC100シャフト径(Φmm)10モーターDCブラシレスモータ70W回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式回転制御スピードフィードバック制御安全機構過負荷停止
ラボスターラ
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
マグミキサ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌容量(mL)100~10000撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)