撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター用ブラシ」の検索結果
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz 5A
制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式
モーター(W)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413
タイマー1~165分及び連続
インペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質などのサンプルの破砕が可能です。カーボンブラシ未使用の為、火花が発生しません。防爆の環境下での使用も安心です。モータの持つ安定したトルク特性とインバータによる自動制御方式により、サンプルの粘性の変化による回転低下がありませんので安定して御使用いただけます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000
質量(kg)約10
電源AC100V 50/60Hz 5A
制御方式インバータによるPWM周波数電圧可変制御
モーター(W)150・高周波モータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×715(支柱含む)
タイマー1~60分
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。