撹拌・粉砕・混合関連 :「ptfe」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)
材質PTFE
仕様PTFEメッシュ仕様
トラスコ品番735-3430
質量(g)300
メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。
耐薬品性に極めて優れています。
摺動性が良いです。
低摩擦性です。
吸水しない撥水性があります。
電気的な特性に優れています。
耐候性に優れています。
低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用
タイプ強力撹拌
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24
厚さ(mm)4
アズワン品番63-4154-97
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として
材質フッ素樹脂(PTFE)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4
シャフト径(Φmm)8
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。上部の広い溝が撹拌効率を高めます
種別Φ9×8mm
アズワン品番62-7028-80
1個
¥419
税込¥461
12日以内出荷
スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8
材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)
羽根高(mm)25
アズワン品番62-7029-24
羽根径(Φmm)Φ100
1本
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
形状シリンダー型
外径(Φmm)6
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
種別Φ9×6mm
アズワン品番62-7028-89
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。
材質PTFE
撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。楕円型撹拌子の為、丸底容器でも安定します。
付属品PTFE強力撹拌子楕円型×1個、その他/PTFE強力撹拌子オクタゴン型×1個
材質PTFE
外径(Φmm)20
組数(エレメント) 2
アズワン品番3-8787-13
撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
推奨撹拌容量(mL)MAX400(水の場合)
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。
長時間使用が可能です。
用途撹拌用
トラスコ品番735-5823
質量(g)20
タイプ強力撹拌
アズワン品番61-3538-70
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用
トラスコ品番735-5581
質量(g)14.5
タイプ強力撹拌
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE
アズワン品番62-7029-25
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
型番NR2067-003
アズワン品番3-5583-03
直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用
トラスコ品番735-5564
質量(g)1.4
タイプ強力撹拌
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。