撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター 制御」の検索結果
関連キーワード
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01
トラスコ品番329-6083
質量(kg)3.1
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)10000
モーター70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294
電源コード(m)1.8
締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)20(H2O)
アーム寸法(mm)Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠
質量(kg)7.5
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
サイズ(mm)123×252×364
アズワン品番1-6608-11
適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
1個
¥589,800
税込¥648,780
22日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)
撹拌容量(L)80(H2O)
アズワン品番1-6608-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥599,800
税込¥659,780
36日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9945-01-22
最大トルク(N・cm)150
校正証明書点検・検査書
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9944-21-22
最大トルク(N・cm)20
校正証明書点検・検査書
1台
¥389,800
税込¥428,780
18日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8
表示LCD
粘度(mPa・s)最大30000
アズワン品番1-9943-21
処理量Max25L(H2O)
最大トルク40Ncm
回転数設定モード無段階
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
質量(kg)4.4
シャフト径(Φmm)11まで
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
電源コード(m)1.8
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)
プレート寸法(mm)100×100
温度範囲(℃)50~500
仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。