撹拌・粉砕・混合関連 :「表示器」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)
粘度範囲(mPa・s)最大50000
撹拌容量(L)80(対水)
寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)
モーター出力(W)90
取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)
モーター入力(W)220
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)0.5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)180×300×212
質量(kg)2.8
容量(mL)100
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
アズワン品番65-1919-65
タイマー5秒~3分
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V・50/60Hz
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。