撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター用ブラシ」の検索結果
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz 5A
制御方式インバータ制御
モーター(W)150(高周波)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413
タイマー~3600秒/連続
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.6A
モーターDCブラシモータ
遠心力(xg)410
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。