耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)
電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.6A
モーターDCブラシモータ
遠心力(xg)410
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。