絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(345)
  • ケニス(53)
  • コクゴ(35)
  • 三商(35)
  • 大阪ケミカル(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • フロンケミカル(24)
  • 東京スクリーン(15)
  • YOSHIOKA(15)
  • フロン工業(14)
  • サンポー(14)
  • IKA(10)
  • CC印(ニッカトー)(10)
  • DLAB(9)
  • 増田理化工業(8)
  • エスコ(7)
  • サンプラテック(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
価格
価格で絞り込む
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型シェーカー レシプロ 日伸理化

    超小型シェーカー レシプロ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • コードレス小型シェーカー 日伸理化

    コードレス小型シェーカー

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
  • 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化

    超小型シェーカー ロータリ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7モーターギア付きDCモーター使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • 小型ミキサー 日伸理化

    小型ミキサー

    日伸理化
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
撹拌・粉砕・混合関連