撹拌・粉砕・混合関連 :「デジタル表示器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m])10~160 振盪幅(mm)30 振盪方式ロータリー 振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。 ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。 気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm 使用温度範囲(℃)室温+5~70 本体寸法(mm)W170×D230×H230 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 4A 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1 アズワン品番65-8130-43
1個
239,800 税込263,780
63日以内出荷