撹拌・粉砕・混合関連 :「dcモーター 制御」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。
仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコード
アズワン品番65-8130-73
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質撹拌台:SUS304
質量(kg)2.8
電源AC100V 50/60Hz 1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55
撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で
撹拌台寸法(mm)W283×D183
1個
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番65-8130-70
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。
アズワン品番65-8129-17
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1
アズワン品番65-8130-69
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません
アズワン品番65-8129-15
1個
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-57
1個
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個
アズワン品番65-8130-74
1個
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm
タイマー6秒~16時間
モーターDCブラシレス インバーター制御
本体寸法(mm)W306×D236×H163
本体質量(kg)6.6
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1
アズワン品番65-8130-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌
仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4
アズワン品番65-8130-76
1個
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。
最大20Lまで撹拌できます。
250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。
ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20
使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)
精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)
ヒーター容量(kW)1.2
安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター
自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御
マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
本体質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード
付属品撹拌子 60mm 1個
仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング
回転数(min-1[r.p.m])約80~1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
¥219,800
税込¥241,780
17日以内出荷
。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番65-8130-71
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示
撹拌台寸法(mm)413×186
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御
マグネット超強力ネオジウム 4350G
外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き
電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード
使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)
本体質量(kg)5.5
付属品40mm回転子×2
回転数(min-1[r.p.m])80~1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80
撹拌容量(mL)10~10000
1台
¥199,000
税込¥218,900
33日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。