16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1kg)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端を丸く加工しています。
全長(mm)150 直径(Φmm)6
1組(5本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて選べるガラスホモジナイザーです。 イボ付は硬く粗いサンプルに最適です。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロッド径(Φmm)8 ロッドガラス製
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗がなく高温使用に最適です。
材質ガラス 入数(個)4
1組(4個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッド径(Φmm)8 ロッドガラス製
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス 外径(Φmm)6
1組(10本)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚 電源AC100V・0.3A
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
1組(2個)
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎) 撹拌容量(L)1 材質(プレート)強化ガラス 寸法(mm)117×180×12 質量(g)300 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質ガラス(金蒸着) 寸法(mm)76×25
1組(2枚)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製 寸法(mm)本体/190×200×190 質量(kg)4.5 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定 タイプマルチタイプ 構成5種類各2個
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷