撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター用ブラシ」の検索結果
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)
仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
モーターDCブラシモーター(交換可)
材質(天板)SUS304
マグネットネオジム磁石(0.41T)
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(天板)SUS304
校正証明書点検・検査書
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz
運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)4.5
モーター出力(W)17.3
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。
最高60℃の水中でも使用する事ができます。
スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。
ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
付属品ジョイントバー×1個
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
使用温度(℃)0~60(水中)
モーターDCブラシモーター
電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200
仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)本体/約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)
アズワン品番1-4646-11
マグネット強度約0.1T
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個
質量(kg)約1
サイズ165×153×43mm
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番1-4130-22
マグネット強度約0.1T
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源AC100V 50/60Hz
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
電源コード(m)2.5(2Pプラグ)
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
サイズ(mm)165×153×43
アズワン品番1-4130-21
マグネット強度約0.1T
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)約245×85×18
アズワン品番4-605-01
1個
¥35,100
税込¥38,610
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。
先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φmm)18(持ち手部)
モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
寸法(Φ×mm)約18×145
アズワン品番4-4490-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示
最高温度(℃)250(天板)
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御
マグネット強度0.13T
強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×10
アズワン品番1-3099-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥284,000
税込¥312,400
15日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-255-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥174,000
税込¥191,400
15日以内出荷
冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])50~1150
プレート寸法(mm)100×100
モーターDCブラシモーター
電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム(A6063)
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
撹拌容量(mL)1000
本体サイズ(mm)160×261×120
タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
温度設定範囲(℃)室温/-20~60
アズワン品番4-3760-01
1個
¥173,000
税込¥190,300
欠品中
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
校正証明書点検・検査書
バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番1-4646-11-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥36,700
税込¥40,370
15日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。