撹拌・粉砕・混合関連 :「容器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
79,900 税込87,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,900 税込73,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,900 税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミナ93%(Al20393%) 容量(mL)500 サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
1個
99,900 税込109,890
6日以内出荷

1組
177,000 税込194,700
10日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
1個
97,900 税込107,690
10日以内出荷

安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50 撹拌容量(mL)50~5000 付属品40mm回転子 TGK品番0692 63 07 21 型式F-350HSD 質量(kg)4 外形寸法(mm)210×237×144 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式) 寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御 安全装置サーキットプロテクター ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度) 仕上アルミ製グレーセラミックコーティング 使用環境温度(℃)5~35 マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト) 使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと) 調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター 本体寸法(mm)302×235×55H 本体質量(kg)3.8 電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品撹拌子 20mm 12個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)インテリミキサー RM-2M
容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。 19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。 速度は1~99rpmの範囲で変更できます。 低温(2℃)で使用できます。
回転数1~99rpm 使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時 電源110~220V、50/60Hz 最大消費電力(W)12 本体質量(kg)1.6 本体寸法(mm)W125×L344×H168 仕様●スピード設定:1rpm毎
1台
149,000 税込163,900
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ボルテックスミキサー
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続 速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm 本体寸法(mm)W154×D210×H84 本体質量(kg)3 仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷

ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

処理容量(mL)150 本体寸法(mm)220×220×360 質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5) 電源100V 50/60Hz 1100w 回転数(min-1[r.p.m])24000 商品タイプ本体
1台
209,000 税込229,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)