23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
297 税込327
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用受皿のみ
材質ポリプロピレン(PP)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 適合Φ100タイプ用
1個
26,150 税込28,765
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用蓋のみ
材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,150 税込12,265
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
559 税込615
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
723 税込795
3日以内出荷

1個
4,158 税込4,574
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
1箱
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
1個
97,900 税込107,690
10日以内出荷

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用 電源AC100V 50/60Hz 120VA 仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
147,000 税込161,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(11個)
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
厚さ(mm)12
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷

1本
11,900 税込13,090
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1包
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)攪拌子十字切込型 9Φ×6H
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。 仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。 TGK品番007-17-34-51
1個
455 税込501
当日出荷

TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータ
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,400 税込19,140
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,900 税込16,390
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷