3,544件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターラー用コントローラー アズワンスターラー用コントローラーアズワン
26,100税込28,710
1個
当日出荷から翌々日出荷
4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付日陶科学(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様シリコンゴム
エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根Kartell(カルテル)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
スターラーREXIM用 オプション アズワンスターラーREXIM用 オプションアズワン
1,970税込2,167
1個
当日出荷
REXIMシリーズ用サポートロッド。
用途温度センサー等の固定に便利。アズワン品番1-4602-31サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
コーンラージ棒 アズワンコーンラージ棒アズワン
693税込762
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
オクタゴンカラー撹拌子 SP sciencewareオクタゴンカラー撹拌子SP scienceware
1,098税込1,208
1個
当日出荷
白色溶液撹拌時よく見えます。
マルチスターラー アズワンマルチスターラーアズワン(1件のレビュー)
34,400税込37,840
1台
当日出荷
エアーミキサー用プロペラ アズワンエアーミキサー用プロペラアズワン
5,820税込6,402
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合シャフト径(Φmm)15
パーフェクトシール アズワンパーフェクトシールアズワン
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワンPTFE撹拌羽根(脱着可能型)アズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
撹拌羽根(アンカー型) IKA撹拌羽根(アンカー型)IKA
66,980税込73,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
マグネスター SIBATA(柴田科学)マグネスターSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所パワースターラー AMG-Sアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDC80W電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80質量(g)900TGK品番061-63-08-55型式AMG-S撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
モーターくまとり形プレート寸法(mm)160×160外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)50~3000
Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)Fine 標準型スターラー F-301NTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
欠品中
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800型式F-301NTGK品番692-63-07-10仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個付属品撹拌子30mm×1質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
Fine 多連式スターラー F-626N TGK(東京硝子器械)Fine 多連式スターラー F-626NTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5外形寸法(mm)456×336×57HTGK品番692-63-08-04型式F-626N種類6連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
攪拌子バーベル型 TGK(東京硝子器械)攪拌子バーベル型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1個
当日出荷
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
撹拌棒 ハンディ・クラウン撹拌棒ハンディ・クラウン
109税込120
1本
翌々日出荷
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。
用途ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に幅(mm)20厚さ(mm)5材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industriesゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付Scientific Industries
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織野中理化器製作所
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ東京スクリーン
2,998税込3,298
1本ほか
8日以内出荷
・小さいふるいにも対応・ふるいの際にも毛が届く・持ちやすく手軽に使用・毛が抜けにくい・2本で全ての網目に対応・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
素材毛:ナイロン、柄:PE
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー ROLLINGDOG10.5インチ(27CM)ペイントスターバーROLLINGDOG
139税込153
1本
7日以内出荷
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
撹拌子固定マグネット フロンケミカル撹拌子固定マグネットフロンケミカル
2,798税込3,078
1個(1個)
6日以内出荷
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム寸法(mm)60Φ×12RoHS指令(10物質対応)対応
パドル付きガラス撹拌棒 パドル型 アズワンパドル付きガラス撹拌棒 パドル型アズワン
1,287税込1,416
1袋(10個)
翌々日出荷
ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス直径(Φmm)6
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,990税込9,889
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジムアズワン
999税込1,099
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
ステンレスふるい 350×100 サンポーステンレスふるい 350×100サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)350×100
カクハン羽根 R羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 R羽根YOSHIOKA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 WR羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 WR羽根YOSHIOKA
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
撹拌子(回転子) ナリカ撹拌子(回転子)ナリカ
360税込396
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マグネットスターラーの必需品耐薬品性に優れたPTFE製
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ 日伸理化汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)ウレタンボール(鉄芯入)伊藤製作所(粉砕機)
12,980税込14,278
1組(100個)
7日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
撹拌・粉砕・混合関連