3,537件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mlチューブ用ホモジナイザー ISO5mlチューブ用ホモジナイザーISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
ホモジナイザーフッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
攪拌セパラブルフラスコ(ジャマ板付) 1619シリーズ コスモスビード攪拌セパラブルフラスコ(ジャマ板付) 1619シリーズコスモスビード
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
Nichimate ニチメイト Mixer-mini NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-miniNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hzアズワン品番65-8998-87
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
89,100税込98,010
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
69,860税込76,846
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
シート振盪台 MMS FITシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)シート振盪台 MMS FITシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
振盪機 MMS型用
スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
振盪機 MMS型用
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
249,800税込274,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス製寸胴ポット伊藤製作所(粉砕機)
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
材質ステンレス
PE球 アズワンPE球アズワン
2,810税込3,091
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
内面ジルコニア製ナイロンポット アズワン内面ジルコニア製ナイロンポットアズワン
169,000税込185,900
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
オーバル回転子 001シリーズ アズワンオーバル回転子 001シリーズアズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
材質PTFE
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
161,000税込177,100
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズアズワン
114,000税込125,400
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マイクロプレートシェーカー WZ-4型 SIBATA(柴田科学)マイクロプレートシェーカー WZ-4型SIBATA(柴田科学)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 アルミナ 乳棒付TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1組
7日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
粉砕器用ふるい IKA粉砕器用ふるいIKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
撹拌機用ボスヘッドクランプ R182 IKA撹拌機用ボスヘッドクランプ R182IKA
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
撹拌機用プレートスタンド R1826 IKA撹拌機用プレートスタンド R1826IKA
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
ガラス 撹拌棒 フロン工業ガラス 撹拌棒フロン工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
半月羽根用です。 ガラス攪拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。
材質ガラス
PTFE 撹拌羽根 フロン工業PTFE 撹拌羽根フロン工業
439税込483
1枚
3日以内出荷
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)
21,285税込23,414
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)
30,195税込33,215
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×60HTGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×25HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 200ΦX60HTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
パーフェクトシール ゼネラル理化パーフェクトシールゼネラル理化
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールでスプリング使用によるシールのもれを防止します。 接液部はフッ素樹脂。撹拌棒8Φmm用。
仕様材質本体および取出し用リング部:フェノール製シールパイプ・テーパー栓:TFE製O-リング:バイトン製
プラスチック球 PE サンプラテックプラスチック球 PEサンプラテック
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
材質PE
撹拌子 平十字型 Cowie Technology撹拌子 平十字型Cowie Technology
439税込483
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子クロスヘッド シングル Cowie Technology撹拌子クロスヘッド シングルCowie Technology
409税込450
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ Cowie Technologyピボット撹拌子 リムーブタイプCowie Technology
589税込648
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子ピボット・リング付 Cowie Technology撹拌子ピボット・リング付Cowie Technology
249税込274
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm Kartell(カルテル)羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mmKartell(カルテル)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状プロペラ状羽根幅(mm)39羽根高(mm)15直径(Φmm)8長さ(mm)350
樹脂ふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
樹脂ふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
撹拌・粉砕・混合関連