3,537件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーリングブレンダー ケニスワーリングブレンダーケニス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
ホットマグネチックスターラー ケニスホットマグネチックスターラーケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートステンレス寸法(mm)148×250×85質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310プレート寸法(mm)Φ135モーターDCブラシレスモーターモーター(W)20ヒーター容量(W)600
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
419,800税込461,780
1個
欠品中
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速仕様最大処理粘度/5000mPas付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
撹拌シール TGK(東京硝子器械)撹拌シールTGK(東京硝子器械)
80,400税込88,440
1個
当日出荷から10日以内出荷
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。 撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。 力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
撹拌羽根 半月形F製 フロン工業撹拌羽根 半月形F製フロン工業
469税込516
1枚
3日以内出荷
材質PTFE製穴径(Φmm)(羽根)9
PTFEジェット型撹拌羽根 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根フロン工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
TGK品番803-17-66-05型式F-4105-05ロッド径(Φmm)8用
PTFE撹拌子 フロン工業PTFE撹拌子フロン工業
1,688税込1,857
1個
当日出荷から7日以内出荷
試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用 東京スクリーン試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-60種類受皿・フタ
研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン研磨微粉 白色溶融アルミナアズワン
14,700税込16,170
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
小型スターラー DLAB小型スターラーDLAB
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログアズワン品番3-7147-01
デジタルホットスターラー DLABデジタルホットスターラーDLAB
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
種別サポートクランプ 外部温度センサー用アズワン品番3-7042-11
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
インテリミキサー アズワンインテリミキサーアズワン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
種別本体アズワン品番3-5570-01
セミミクロ撹拌子 アズワンセミミクロ撹拌子アズワン
279税込307
1個
当日出荷
PTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×490mm フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×490mmフロンケミカル
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
高精度電鋳ふるい アズワン高精度電鋳ふるいアズワン
101,000税込111,100
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠穴の形状
ラボミル用 大阪ケミカルラボミル用大阪ケミカル
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
ナイロンボール アズワンナイロンボールアズワン
16,900税込18,590
1セット(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。 耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途各種粉砕及び分散材質MCナイロン(鉄芯入)
E-Mix アズワンE-Mixアズワン
294,000税込323,400
1個
当日出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら
サニタリークラッシャー アズワンサニタリークラッシャーアズワン
482,000税込530,200
1台
欠品中
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
小型熱プレス機(冷却機能付き) アズワン小型熱プレス機(冷却機能付き)アズワン
1台
欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
OML-1用パッキン 大阪ケミカルOML-1用パッキン大阪ケミカル
699税込769
1セット(5枚)
翌々日出荷
トラスコ品番856-9504材質シリコン幅(mm)73高さ(mm)2.5質量(g)3.8奥行(mm)73
クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニスクイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)ケニス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
3,398税込3,738
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
PTFEホモジナイザー ケニスPTFEホモジナイザーケニス
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
シャフト径(Φmm)6
撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA撹拌用チューブ ST-20(20mL)IKA
29,980税込32,978
1組(25本)
6日以内出荷
ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1箱(100個)
3日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)メノウボール伊藤製作所(粉砕機)
2,398税込2,638
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢日陶科学
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
小型ミキサー 日伸理化小型ミキサー日伸理化
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
PTFE撹拌羽根 ケニスPTFE撹拌羽根ケニス
569税込626
1個
3日以内出荷
ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン HEIDON(新東科学)スリーワンモーター専用翼 ディスクタービンHEIDON(新東科学)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様中間取付用材質ステンレスSUS316適合シャフト径(Φmm)8
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)定格トルク(N・m)0.2付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
H型スタンド IKAH型スタンドIKA
129,800税込142,780
1個
欠品中
適合機種RW28 EUROSTAR100/200
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個材質(プレート)ステンレスSUS304付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12回転制御電圧制御
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個材質(プレート)ステンレスSUS304仕様スターラー:6個、単独回転制御付属品撹拌子30mm×6個寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6回転制御電圧制御
スーパースターラー 石井理化機器製作所スーパースターラー石井理化機器製作所
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])70~1600付属品スタンド棒、PTFE撹拌子材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)電源AC100V・50/60Hzモーター電子制御式10W撹拌容量(mL)5~3000材質(磁石)希土類磁石(10250G)
撹拌・粉砕・混合関連