3,537件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポットミル回転台用 安全カバー 日陶科学ポットミル回転台用 安全カバー日陶科学
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
Y型スタンド ヤマト科学Y型スタンドヤマト科学
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)W400(内寸310)×H725×420寸法(Φmm)(脚)25
PTFE撹拌棒(羽根付) ヤマト科学PTFE撹拌棒(羽根付)ヤマト科学
13,900税込15,290
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500付属品PTFE撹拌子1個材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング質量(kg)2.1モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150電源(AC100V)15A撹拌容量(mL)30~3000使用周囲温度(℃)5~35温度調節サーミスター式ON-OFF制御ヒーター容量(W)250
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
209,800税込230,780
1個
欠品中
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
カクハン羽根 DM-T羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 DM-T羽根YOSHIOKA
12,980税込14,278
1本
当日出荷
聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。
用途カクハン作業用羽根。仕様M12ネジ込み式カクハン機用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
カクハン羽根 DM-13羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 DM-13羽根YOSHIOKA
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。
用途カクハン作業用羽根。仕様13mm電気ドリル用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
M-100用湿式排出口付受皿 テラオカ(ANEX)M-100用湿式排出口付受皿テラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
適合型式M-100
M-100用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)M-100用湿式ホッパー付蓋テラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
適合型式M-100
VSS-200用フルイアダプタΦ150 テラオカ(ANEX)VSS-200用フルイアダプタΦ150テラオカ(ANEX)
80,980税込89,078
1個
30日以内出荷
適合型式VSS-200
M-3用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)M-3用湿式ホッパー付蓋テラオカ(ANEX)
60,980税込67,078
1個
30日以内出荷
適合型式M-3
M-3用湿式部品セット テラオカ(ANEX)M-3用湿式部品セットテラオカ(ANEX)
114,980税込126,478
1セット
30日以内出荷
適合型式M-3
M-100用湿式部品セット テラオカ(ANEX)M-100用湿式部品セットテラオカ(ANEX)
126,980税込139,678
1セット
30日以内出荷
適合型式M-100
M-3用湿式排出口付受皿 テラオカ(ANEX)M-3用湿式排出口付受皿テラオカ(ANEX)
60,980税込67,078
1個
30日以内出荷
適合型式M-3
VSS-P300S用湿式部品セット テラオカ(ANEX)VSS-P300S用湿式部品セットテラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1セット
30日以内出荷
適合型式VSS-P300S
VSS-P300S湿式用ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)VSS-P300S湿式用ホッパー付蓋テラオカ(ANEX)
86,980税込95,678
1個
30日以内出荷
適合型式VSS-P300S
VSS-P300S湿式用排出口受皿 テラオカ(ANEX)VSS-P300S湿式用排出口受皿テラオカ(ANEX)
126,980税込139,678
1個
30日以内出荷
適合型式VSS-P300S
磁製ボールミルポット(玉付) テラオカ(ANEX)磁製ボールミルポット(玉付)テラオカ(ANEX)
10,498税込11,548
1セット
15日以内出荷
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX)一般ふるい枠テラオカ(ANEX)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
フルイ用替え網 テラオカ(ANEX)フルイ用替え網テラオカ(ANEX)
3,398税込3,738
1枚
10日以内出荷
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイ蓋受器テラオカ(ANEX)
6,398税込7,038
1セット
20日以内出荷
ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
磁製ボール テラオカ(ANEX)磁製ボールテラオカ(ANEX)
1,498税込1,648
1セット
15日以内出荷
プロセスホモジナイザー テラオカ(ANEX)プロセスホモジナイザーテラオカ(ANEX)
308,980税込339,878
1台ほか
25日以内出荷
回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザー テラオカ(ANEX)ハイフレックスホモジナイザーテラオカ(ANEX)
479,800税込527,780
1台ほか
20日以内出荷
日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスパーサー テラオカ(ANEX)ハイフレックスパーサーテラオカ(ANEX)
869,800税込956,780
1セット
20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスディスパーサー テラオカ(ANEX)ハイフレックスディスパーサーテラオカ(ANEX)
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
卓上型ふるい振盪器 テラオカ(ANEX)卓上型ふるい振盪器テラオカ(ANEX)
699,800税込769,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
ふるい振盪機(乾式のみ) テラオカ(ANEX)ふるい振盪機(乾式のみ)テラオカ(ANEX)
929,800税込1,022,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
電磁式振動フルイ器 テラオカ(ANEX)電磁式振動フルイ器テラオカ(ANEX)
229,800税込252,780
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
ミクロ形電磁振動ふるい器 テラオカ(ANEX)ミクロ形電磁振動ふるい器テラオカ(ANEX)
186,980税込205,678
1台
25日以内出荷
JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
ふるい振盪機 テラオカ(ANEX)ふるい振盪機テラオカ(ANEX)
1,089,800税込1,198,780
1台
25日以内出荷
ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
超音波分散機 SMT超音波分散機SMT
809,800税込890,780
1台
20日以内出荷
サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。
外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機 SMT超音波分散機SMT
529,800税込582,780
1台
20日以内出荷
小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機用カプラー SMT超音波分散機用カプラーSMT
106,980税込117,678
1個
20日以内出荷
マイクロチップステップ型を取り付ける際、必要となります。
材質アルミ寸法(mm)12Φx90適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用マイクロチップ SMT超音波分散機用マイクロチップSMT
90,980税込100,078
1個
20日以内出荷
細い容器、微量の処理液向きのチップです。標準ホーンを外し、振動子にカプラーを取り付け、その先に付けます。
材質チタン合金形態ステップ型適合型式UH-50/150/300/600
超音波分散機用スタンド SMT超音波分散機用スタンドSMT
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
連続運転するときに、振動子を固定するのに便利です。
材質スタンド部/アルミ製、クランプ部/鉄製寸法(mm)310×255×600適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用標準ホーン SMT超音波分散機用標準ホーンSMT
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
発振器で変換された振動エネルギーをチップへと伝達させ、超音波エネルギーをサンプルに照射します。
材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用交換チップ SMT超音波分散機用交換チップSMT
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
標準ホーン先端に付いています。チップにエロージョン(浸蝕)が発生した場合、交換します。金属粉の混入を嫌うサンプルには、セラミックタイプもございます。
材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用マイクロチップ SMT超音波分散機用マイクロチップSMT
81,980税込90,178
1個
20日以内出荷
標準ホーン12Φの先端に取り付けます。少量のサンプルを処理するのに向いています。
材質チタン合金形態テーパー型適合型式UH-150/300/600
マルチチャンネルスターラー JEIO TECHマルチチャンネルスターラーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
撹拌・粉砕・混合関連