撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
3,632件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BagLight 400 PolySilk 500枚入 インターサイエンスBagLight 400 PolySilk 500枚入インターサイエンス
16,400税込18,040
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-07
BagLight 2000 500枚入 インターサイエンスBagLight 2000 500枚入インターサイエンス
29,900税込32,890
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
仕様●サイズ(mm):175×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-06
BagFilter 400XF 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400XF 500枚入インターサイエンス
29,980税込32,978
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター XFは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグで、微粒子を含むサンプルに適応します。特にフローサイトメトリー、PCR、qPCR、スパイラル法などのキャピラリー分析法に適しています。
仕様●フィルター孔サイズ:20ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-12
BagFilter 400S 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400S 500枚入インターサイエンス
59,980税込65,978
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-10
BagFilter 400P 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400P 500枚入インターサイエンス
58,700税込64,570
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。また、ピペッティング用にプレカット、マスキングゾーンや容量メモリありでユーザーフレンドリーな仕様です。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-11
BagFilter 2000P 400枚入 インターサイエンスBagFilter 2000P 400枚入インターサイエンス
76,300税込83,930
1枚(400枚)
翌々日出荷
バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:400枚入(25枚/袋×16袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-13
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
299,800税込329,780
1台
62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
ツイストシェーカー FINEPCRツイストシェーカーFINEPCR
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造 連続運転もしくはタイマー運転 フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐 不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ ウェスタンブロッティング ゲル染色 免疫沈降 細菌/酵母の培養
仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48
コニカルチューブミキサー FINEPCRコニカルチューブミキサーFINEPCR
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34
インキュベーションコニカルミキサー FINEPCRインキュベーションコニカルミキサーFINEPCR
729,800税込802,780
1台
32日以内出荷
最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kgアズワン品番67-6658-35
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L 宮本理研工業分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L宮本理研工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。アズワン品番68-4086-21
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B宮本理研工業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kgアズワン品番68-2004-78
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C 宮本理研工業振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-79
振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E 宮本理研工業振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E宮本理研工業
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
E 振とう台(共栓付遠沈管用) 共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-81
振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D 宮本理研工業振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D宮本理研工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用) ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-80
試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L 宮本理研工業試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L宮本理研工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製 宮本理研工業試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-84
フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製 宮本理研工業フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架) フラスコ振とう台(三角フラスコ用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-85
フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL 宮本理研工業フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL宮本理研工業
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各6本付●規格:100mL~500mL(三角フラスコ用)●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しませんアズワン品番68-4086-04
フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付 宮本理研工業フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付宮本理研工業
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品) ラチェット式分液ロートホルダー用 共栓三角フラスコ・メスフラスコ等をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。
仕様●規格:Φ80mmゴムクッション付アズワン品番68-4086-09
チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架 宮本理研工業チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架宮本理研工業
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製アズワン品番68-4086-08
アタッチメント 0.5mL チューブ用 IKAアタッチメント 0.5mL チューブ用IKA
10,099税込11,109
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。
仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
TWISTER用接続ケーブル 0.5m IKATWISTER用接続ケーブル 0.5mIKA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。
仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
コンパクトなスターラー スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。 電子制御による精度の高いスピード調節。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 ※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプターアズワン品番67-8042-26
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
ロックンローラー L-201 LABINCOロックンローラー L-201LABINCO
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。 バーの中心径は19.5mmです。 回転スピードは約10rpmです。 ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。 ランプつきのON/OFFスイッチがあります。
仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53
L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター LABINCOL-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプターLABINCO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。
仕様●2枚ディスク用アダプターアズワン品番67-8733-67
セルロールファースト PFEIFFERセルロールファーストPFEIFFER
899,800税込989,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
セルロール PFEIFFERセルロールPFEIFFER
859,800税込945,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
セルスピン PFEIFFERセルスピンPFEIFFER
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80
ROTO-THERMインキュベーションローテーター BenchmarkROTO-THERMインキュベーションローテーターBenchmark
169,800税込186,780
1式
5日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター BenchmarkROTO-THERM PlusインキュベーションローテーターBenchmark
229,800税込252,780
1式
4日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入 アズワン振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入アズワン
22,900税込25,190
1式(3本)
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。 別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。 メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。 マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
仕様●材質:フッ素樹脂、磁石アズワン品番67-5282-26
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ 中村科学器械工業撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
可搬式攪拌機中速用 阪和化工機可搬式攪拌機中速用阪和化工機
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい450×100用 蓋・受器サンポー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい 360×100 サンポーステンレスふるい 360×100サンポー
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
撹拌・粉砕・混合関連