3,544件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)ガラスビーズ 1kg入TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ガラス
撹拌子 十字型 Cowie Technology撹拌子 十字型Cowie Technology
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
13,000税込14,300
1本(1kg)
当日出荷
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
撹拌棒 ポリスマン 神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン神田ゴム化学
259税込285
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワンステンレスふるい 150Φ×45用 オプションアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
16,500税込18,150
1個
当日出荷
用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
PFA撹拌棒 アズワンPFA撹拌棒アズワン(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長さ(mm)202材質フッ素樹脂(PFA)
回転子フットボール型 アズワン回転子フットボール型アズワン(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
PTFE撹拌棒(プロペラ型) アズワンPTFE撹拌棒(プロペラ型)アズワン
11,600税込12,760
1本
当日出荷
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60野中理化器製作所
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワンセラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボールアズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
PTFE撹拌子取り出し棒 三商PTFE撹拌子取り出し棒三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネット部寸法(mm)Φ10×45
滅菌コンラージ棒 三商滅菌コンラージ棒三商
11,980税込13,178
1個(100袋×10本)
当日出荷
ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
ステンレスコンラージ棒 三商ステンレスコンラージ棒三商
999税込1,099
1個
欠品中
強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
ガラスビーズ ナリカガラスビーズナリカ
280税込308
1個(10g)
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
オクタゴン撹拌子 アズワンオクタゴン撹拌子アズワン
289税込318
1個
当日出荷
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
7,260税込7,986
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
スリーワンモーター専用翼 ディスパ HEIDON(新東科学)スリーワンモーター専用翼 ディスパHEIDON(新東科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様中間取付用材質ステンレスSUS316翼径(mm)100適合シャフト径(Φmm)8
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
撹拌機 Sタイプ DLAB撹拌機 SタイプDLAB
72,980税込80,278
1台
当日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mmフロンケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
マグネチックスターラー サンプラテックマグネチックスターラーサンプラテック
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100
マグネチックスターラー(オクトパス) アズワンマグネチックスターラー(オクトパス)アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション サンポーステンレスふるい 300Φ×100用 オプションサンポー(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
内径(Φmm)300アズワン品番5-3295-55使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
木枠ふるい アズワン木枠ふるいアズワン(2件のレビュー)
29,700税込32,670
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(50個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
撹拌棒 アズワン撹拌棒アズワン
3,267税込3,594
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)500管径(Φmm)8
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個ほか
当日出荷
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
799税込879
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)
24,156税込26,572
1個
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
スリーワンモータ用オプション スリーワンモータスリーワンモータ用オプションスリーワンモータ
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷
スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、ボス付きかい十字R、ソフト十字、ボス付きソフト十字、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き)アズワン品番1-7125-41
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
粉末成型金型 NPaダイス エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイスエヌピーエーシステム
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
撹拌・粉砕・混合関連