3,537件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティトレー InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)ユーティリティトレー InnovaREppendorf(エッペンドルフ)
279,800税込307,780
1枚
3日以内出荷
滑り止めゴム表面付き
仕様InnovaR 2000用アズワン品番63-8458-49
ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaREppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持スタンドアロンとして使用可能-他のプラットフォームは必要ありません。
仕様InnovaR 2050用アズワン品番63-8458-78
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm):11.0 深さ(mm):34.7 底の形状:コニカル 最高温度:100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×1.5mLチューブアズワン品番61-0165-42
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1枚
3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様フラスコ容量:48アズワン品番63-8458-79
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1袋(1枚)
4日以内出荷
50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ 野中理化器製作所ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ野中理化器製作所
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000校正証明書点検・検査書
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
鉛フリーJIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーンSUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ300×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ東京スクリーン
38,980税込42,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ東京スクリーン
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ東京スクリーン
21,980税込24,178
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)300×100校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)75×20校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTECマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズADVANTEC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
10日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ アズワンキュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズアズワン
47,600税込52,360
1個
10日以内出荷
小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。
仕様材質:スチール●外寸法:86×116(突起を含む寸法:126)×39mm●電源:AC100~240V50/60Hz(ACアダプター)●接続コード長:1.5m●付属:ACアダプター●※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
229,800税込252,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
179,800税込197,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
199,800税込219,780
1台ほか
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズアズワン
179,000税込196,900
1個
10日以内出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付DLAB
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~2000撹拌容量(L)1.5材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLABホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書
ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLABホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付DLAB
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書
撹拌・粉砕・混合関連