3,537件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS260.3シャーレ用アタッチメント IKAAS260.3シャーレ用アタッチメントIKA
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
AS260.2固定クリップアタッチメント IKAAS260.2固定クリップアタッチメントIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
AS260.1汎用アタッチメント IKAAS260.1汎用アタッチメントIKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用 IKAAS2.5固定クリップフラスコ 500mL用IKA
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用 IKAAS2.4固定クリップフラスコ 250mL用IKA
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用 IKAAS2.3固定クリップフラスコ 100mL用IKA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
乳棒のみ TGK(東京硝子器械)乳棒のみTGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
タイプ磁製 乳棒のみ
乳鉢磁製並 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢磁製並 乳棒付TGK(東京硝子器械)
41,679税込45,847
1組
3日以内出荷
タイプ磁製 乳棒付きセット
ダウンス型 ホモジナイザー 2本入 TGK(東京硝子器械)ダウンス型 ホモジナイザー 2本入TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1箱
6日以内出荷から15日以内出荷
オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。 2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。 E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。
タイプダウンス型 オールガラス製内容・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本
オクタゴン撹拌子 PTFE被覆 TGK(東京硝子器械)オクタゴン撹拌子 PTFE被覆TGK(東京硝子器械)
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
オールPTFE 被覆撹拌棒 フロン工業オールPTFE 被覆撹拌棒フロン工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質オールPTFE被覆ロッド径(Φmm)8
SUS上部PTFE 被覆撹拌棒 フロン工業SUS上部PTFE 被覆撹拌棒フロン工業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PTFE被覆(上部5Φステンレス)ロッド径(Φmm)8
PTFE バキュームシール フロン工業PTFE バキュームシールフロン工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質TF製
PTFE撹拌シール ミゾ付 フロン工業PTFE撹拌シール ミゾ付フロン工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
材質TF製
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
大型ホットスターラー 日伸理化大型ホットスターラー日伸理化
219,800税込241,780
1台
17日以内出荷
350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)ヒーター容量(kW)1.2安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング回転数(min-1[r.p.m])約80~1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
ホットスターラー 日伸理化ホットスターラー日伸理化
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
温度調節トライアック位相制御方式使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)安全装置サーキットプロテクター付き
レシプロシェーカー 日伸理化レシプロシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
二連式超強カスターラー 日伸理化二連式超強カスターラー日伸理化
199,000税込218,900
1台
33日以内出荷
各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000
Fineマグネチックスターラー デジタル TGK(東京硝子器械)Fineマグネチックスターラー デジタルTGK(東京硝子器械)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタルモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)FineマグネチックスターラーTGK(東京硝子器械)
39,700税込43,670
1台
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
Fineスターラー 大型用 TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 大型用TGK(東京硝子器械)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
シーソーシェーカー 日伸理化シーソーシェーカー日伸理化
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式モーターインダクション外形寸法296×230×138Hmm(水平時)電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
スロースターラー 日伸理化スロースターラー日伸理化
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用TGK(東京硝子器械)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
NX用シート形粘着すべり止め 日伸理化NX用シート形粘着すべり止め日伸理化
22,980税込25,278
1枚
6日以内出荷
適合400×330mm
NX用スプリング振盪台 B型 日伸理化NX用スプリング振盪台 B型日伸理化
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
適合三角フラスコ、試験官用19×15=285マス(内寸14mm角)
NX-25D用フラスコ固定具 日伸理化NX-25D用フラスコ固定具日伸理化
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
適合三角フラスコ用
アルミガラスクロス 2枚組 TGK(東京硝子器械)アルミガラスクロス 2枚組TGK(東京硝子器械)
9,498税込10,448
1組
7日以内出荷
振盪台 スプリング式 二段 日伸理化振盪台 スプリング式 二段日伸理化
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
本体寸法(mm)W282×D200本体質量(kg)1.8有効寸法(mm)W258×D184仕様●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9
スプリング台2段式 C型 日伸理化スプリング台2段式 C型日伸理化
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mmTGK(東京硝子器械)
64,350税込70,785
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 50Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
撹拌・粉砕・混合関連