3,544件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌サンプルバッグ 500枚 TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグ 500枚TGK(東京硝子器械)
28,199税込31,019
1箱
8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
21,299税込23,429
1箱(500枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)
15,400税込16,940
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
粉砕ボール SUS製 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製TGK(東京硝子器械)
1,840税込2,024
1袋(30個)ほか
102日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
粉砕ボール クロム鋼 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール クロム鋼TGK(東京硝子器械)
899税込989
1袋(5個)ほか
102日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC62~67
簡易締付式粉砕容器 テフロン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
簡易締付式粉砕容器 ウレタン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 ウレタンTGK(東京硝子器械)
69,900税込76,890
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
ナイロン製ボールミルポット TGK(東京硝子器械)ナイロン製ボールミルポットTGK(東京硝子器械)
60,900税込66,990
1台
6日以内出荷
ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
粉砕容器 500mL アルミナ製 TGK(東京硝子器械)粉砕容器 500mL アルミナ製TGK(東京硝子器械)
99,900税込109,890
1個
6日以内出荷
材質アルミナ93%(Al20393%)容量(mL)500サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
フッソ樹脂無垢ボール 10個入 TGK(東京硝子器械)フッソ樹脂無垢ボール 10個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
石英粉砕用ボール Φ5 TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1個
102日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5材質石英
ナイロン粉砕ボール TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボールTGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ナイロンポットミル TGK(東京硝子器械)ナイロンポットミルTGK(東京硝子器械)
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
粉砕容器 250mL TGK(東京硝子器械)粉砕容器 250mLTGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1個
6日以内出荷
容量(mL)250
ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)ジルコニアボール トレセラム 1kgTGK(東京硝子器械)
24,800税込27,280
1袋
4日以内出荷から6日以内出荷
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1材質ジルコニア
粉砕用ナイロンポット 内面六角形 TGK(東京硝子器械)粉砕用ナイロンポット 内面六角形TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1個
6日以内出荷
PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40 TGK(東京硝子器械)PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40TGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
ウルトラスターラー MSシリーズ アズワンウルトラスターラー MSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300最大トルク(N・m)0.98/300回転制御スピードフィードバック制御機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーモーターDCブラシレスモーター35W定格トルク(N・m)0.098回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)1~10(撹拌棒)チャックドリルチャック使用環境温度(℃)5~35外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。質量(kg)約2.5アズワン品番63-5194-02
ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカルABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
真空焼入れをして硬度を高めたABS-W用の交換刃です。
適合機種ABS-W材質SUS420アズワン品番63-4259-83
PTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
PTFE攪拌子 ジーエルサイエンスPTFE攪拌子ジーエルサイエンス
3,398税込3,738
1個
欠品中
PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。
型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
マイクロプレートクランプ オーハウスマイクロプレートクランプオーハウス
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-74
分液漏斗プラットフォーム オーハウス分液漏斗プラットフォームオーハウス
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-73
交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用 オーハウス交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用オーハウス
6,598税込7,258
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
バー調節可能プラットフォーム オーハウスバー調節可能プラットフォームオーハウス
64,980税込71,478
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
粉末成型卓上プレス エヌピーエーシステム粉末成型卓上プレスエヌピーエーシステム
359,800税込395,780
1台
40日以内出荷
ストローク(mm)70質量(kg)15間口(mm)130能力(kN)5
プリフリーザー EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザーEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773質量(kg)2.3
PTFE特殊パンチングシート フロンケミカルPTFE特殊パンチングシートフロンケミカル
31,980税込35,178
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE球 フロンケミカルPTFE球フロンケミカル
519税込571
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
電子制御撹拌機 Microstar digital IKA電子制御撹拌機 Microstar digitalIKA
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニスガラス攪拌棒(保護キャップ付)ケニス
2,598税込2,858
1組(10本)
翌日出荷
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス外径(Φmm)6
Φ8.0x110mm カッター エスコΦ8.0x110mm カッターエスコ
7,070税込7,777
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ8×110
Φ6.0x 65mm カッター エスコΦ6.0x 65mm カッターエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×65
Φ6.0x 80mm カッター エスコΦ6.0x 80mm カッターエスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×80
Φ4.5x 90mm カッター エスコΦ4.5x 90mm カッターエスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ4.5×90
Φ3.0x 50mm カッター エスコΦ3.0x 50mm カッターエスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ3×50
PTFE丸底試験管 サンプラテックPTFE丸底試験管サンプラテック
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
ポットミル回転台 タイマー付 日陶科学ポットミル回転台 タイマー付日陶科学
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
撹拌・粉砕・混合関連