3,544件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニスホットマグネットスターラーMI03用 温度センサケニス
4,398税込4,838
1個
欠品中
MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
強力撹拌子 オーバル型 三商強力撹拌子 オーバル型三商
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。
PTFE攪拌子マイクロ型 コクゴPTFE攪拌子マイクロ型コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から38日以内出荷
試験管用
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン
54,500税込59,950
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
撹拌機 アズワン撹拌機アズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ホモジナイザーペッスルVIOLAMO(ビオラモ)
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスルBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,590税込1,749
1袋(10本)
当日出荷
オートクレーブ可能です。
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430 Kartell(カルテル)固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番430直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65TGK品番198-19-63-02アズワン品番1-9960-02
攪拌子 フットボール型 Kartell(カルテル)攪拌子 フットボール型Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45野中理化器製作所
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)100×45
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20野中理化器製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)75×20
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
スリーワンモータ用クランプホルダー TGK(東京硝子器械)スリーワンモータ用クランプホルダーTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
当日出荷
撹拌機とスタンドの支柱を取り付ける器具です。
白EPDMゴム球 WAKI(和気産業)白EPDMゴム球WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
カラーチューブクランプM コクゴカラーチューブクランプMコクゴ
699税込769
1袋(10個)
欠品中
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
ボルテックスミキサー DLABボルテックスミキサーDLAB(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
ホモジナイザーペッスル ケニスホモジナイザーペッスルケニス
799税込879
1組(10本)
当日出荷
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
11,100税込12,210
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000
ストマフィルター クレオスストマフィルタークレオス
15,980税込17,578
1ケース(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(mm)190×280仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
ジャイアント回転子 アズワンジャイアント回転子アズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷
大量溶液の撹拌や、大型スターラーを使って撹拌するときに適しています。
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン
599税込659
1個
当日出荷
中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくくなっています。
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
19,400税込21,340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
ポリスマン撹拌棒 PP Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PPKartell(カルテル)
2,098税込2,308
1袋(10本)
当日出荷
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
カクハン羽根 RS羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 RS羽根YOSHIOKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 D羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 D羽根YOSHIOKA
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
13,000税込14,300
1個
当日出荷から31日以内出荷
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズアズワン
59,100税込65,010
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
撹拌・粉砕・混合関連