3,537件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 アズワンポットミル架台 シーソー機能付 1個掛アズワン
281,000税込309,100
1台
当日出荷
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)ピッチ(mm)(ローラー) 76~132モーターインダクションモーターローラーサイズ(mm)Φ38×255回転数40~280rpmアズワン品番4-1718-01撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
石英ルツボ ナンバーリング品 100mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 100mL NR4504シリーズアズワン
45,980税込50,578
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)100上径(Φ)×高さH(mm)70×55
石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズアズワン
28,980税込31,878
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
容量(mL)60上径(Φ)×高さH(mm)62×55材質石英ガラス
石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズアズワン
25,980税込28,578
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45
石英ルツボ ナンバーリング品 25mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 25mL NR4504シリーズアズワン
21,980税込24,178
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)25上径(Φ)×高さH(mm)47×30
石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズアズワン
20,980税込23,078
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)15上径(Φ)×高さH(mm)34×42
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ80×37外寸法(mm)Φ100×55アズワン品番3-7615-03
攪拌機 OS70-PRO 用オプション品 DLAB攪拌機 OS70-PRO 用オプション品DLAB
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
適合機種OS70-PRO用
撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB撹拌機 OSシリーズ PROタイプDLAB(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
インテリミキサー アズワンインテリミキサーアズワン
14,200税込15,620
1個
5日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
寸法(mm)344×125×168質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])1~99電源AC100~240V 50/60Hzチューブ掛数(本)15mL×14本アズワン品番3-5570-24速度設定1rpm
チューブ式乾式粉砕機 IKAチューブ式乾式粉砕機IKA
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)180×300×170質量(kg)2.7容量(mL)(有効) 40品名チューブミルコントロール回転数(min-1[r.p.m])5000~25000モーター入力/100W、出力/80W機能インターバル・安全・過負荷保護インターフェースUSBアズワン品番2-3878-01タイマー5秒~3分
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40IKA
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45IKA
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55IKA
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
クラッシャー NHシリーズ アズワンクラッシャー NHシリーズアズワン
642,000税込706,200
1台
欠品中
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート IKAボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサートIKA
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
Vortex 3用アクセサリー
仕様コード番号: 0003342100、Vortex3用アズワン品番1-8797-19
ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド IKAホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッドIKA
599,800税込659,780
1本
7日以内出荷
シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65コード0008005100アズワン品番1-6609-16処理量(L)1000~10000
ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト IKAホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフトIKA
399,800税込439,780
1本
63日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)直径(Φmm)(最大許容ローター) 50アズワン品番1-6609-14処理量(L)250~30000
恒温振盪器 シェーカー専用ラック シェイキングインュベーター専用ラックF アズワン恒温振盪器 シェーカー専用ラック シェイキングインュベーター専用ラックFアズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
仕様30mLバイアル瓶×12本用アズワン品番1-5838-26
試験管ミキサーTRIO用アタッチメント アズワン試験管ミキサーTRIO用アタッチメントアズワン
4,940税込5,434
1個
当日出荷
アズワン品番1-4610-52
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー
仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
高速スタンプミル ANS-143シリーズ 日陶科学高速スタンプミル ANS-143シリーズ日陶科学
449,800税込494,780
1台
63日以内出荷
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
ラボラン (R) サンプリングバッグ アズワンラボラン (R) サンプリングバッグアズワン
14,949税込16,444
1箱(11枚)
当日出荷から15日以内出荷
同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
滅菌フィルタバッグ ケニス滅菌フィルタバッグケニス
13,980税込15,378
1組(500枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62
マイクロチューブホモジナイザー ケニスマイクロチューブホモジナイザーケニス
15,980税込17,578
1組(2本)
8日以内出荷
材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス軸径(Φmm)3
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
509,800税込560,780
1個
8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
ホモジナイズ容器 IKAホモジナイズ容器IKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
粉砕容器 IKA粉砕容器IKA
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
ブレンダー容器 IKAブレンダー容器IKA
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
粉砕機 IKA粉砕機IKA
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
デジタルオービタルシェーカー Thermo Fisher ScientificデジタルオービタルシェーカーThermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificミニボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1本
30日以内出荷
TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,098税込8,908
1本
31日以内出荷
撹拌・粉砕・混合関連