撹拌・粉砕・混合関連 :「セラミックホットプレート」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200 仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式 材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシモーター センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能 電源コード(m)約1.5 温度制御方式PID制御
1台
54,500 税込59,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®ガラスセラミック天板採用.
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 質量(kg)2.3 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112 トッププレート(mm)127×102 表面温度(℃)天板:60~480
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面) 質量(kg)2.4 材質(本体)難燃性ナイロン樹脂 番号コードT:123910 撹拌容量50mL~3L(水) 入力3A、300VA モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 温度制御入力調整式 撹拌台寸法(mm)150 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)198×225×115 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1396-58 マグネット希土類コバルトマグネット 温度設定ボリューム設定
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500 付属品PTFE撹拌子1個 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング 質量(kg)2.1 モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150 電源(AC100V)15A 撹拌容量(mL)30~3000 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節サーミスター式ON-OFF制御 ヒーター容量(W)250
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)