撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500 寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg)約4.5 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm)回転/約3 使用環境温度(℃)5~37 タイマー30分 振盪方式旋回 振盪台寸法(mm)197×279 振盪耐荷重(kg)約1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式 付属品スプリング式振盪台、シリコンシート 質量(kg)5(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 1A 振盪数(min-1[r.p.m])10~160 マス目寸法(mm)16×16 振盪幅(mm)30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110 振盪方式レシプロ振盪 振盪台寸法(mm)W282×D200×H65 許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-79
1式
449,800 税込494,780
4日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
91,900 税込101,090
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質SUS-304 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60 アズワン品番68-1074-76 架台スキーブ型 100mL×5本架
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷

1個
特価
809 税込890
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別万能スプリング台 C型(2段式)
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7 電源AC100V 50/60Hz 60W 耐荷重(kg)3.0 モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ 振盪数(min-1[r.p.m])30~300 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70 タイマー1分~48時間/連続 振盪方式ロータリー 振盪台寸法(mm)W300×D330
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150 質量(kg)15 電源AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m)2 振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm)30 タイマー6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm)290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

東京理化器械小型回転振とう器
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4~50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1~100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0~359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
129,800 税込142,780
欠品中

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能振幅:頭部カバーゲージ 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
519,800 税込571,780
40日以内出荷

ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6 電源AC100V 50/60Hz 2A 振盪数(min-1[r.p.m])20~200 振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137 振盪方式ロータリー/レシプロ式 振盪台寸法(mm)W400×D330 許容負荷荷重(kg)約12
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 Control(50/60Hz 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-17 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイスUSB 最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
849,800 税込934,780
24日以内出荷

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-13 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
629,800 税込692,780
40日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-80
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A ケーブル長(m)3 打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF 寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可) 振動数(min-1)30~300 振幅(mm)30±15 ふるい架数10個(蓋+受器含む) タイマー0.1秒~10時間
1個
1,179,999 税込1,297,999
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個(1個)
16,980 税込18,678
30日以内出荷

材質ステンレス 寸法(Φmm)200(排出口付)
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷