撹拌・粉砕・混合関連 :「振動子」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
撹拌数15ヵ所
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
撹拌数6ヵ所
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320
質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53
出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50
電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A
周波数(kHz)20
機能パルサー機能:時間設定可能
チップ径(Φmm)標準3
タイマー連続・タイマーモード
1個
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品マイクロチップ(Φ3mm)
寸法(mm)155×290×310
出力(W)50
電源AC100V・50/60Hz
方式超音波発振素子方式
周波数(kHz)20
本体質量(kg)4.5
機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)
振動子Φ40×320mm
1個
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm
出力(W)50・コントローラ・モニター付
電源AC100V 50/60Hz 2A
周波数(kHz)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)182×320×110
機能発振:連続・パルサー(スイッチ切換による)
寸法(Φ×mm)振動子:32×160
出力調整ボリュームにて調整
最大振幅40μm
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。
先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φmm)18(持ち手部)
モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
寸法(Φ×mm)約18×145
アズワン品番4-4490-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)約245×85×18
アズワン品番4-605-01
1個
¥35,100
税込¥38,610
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。