撹拌・粉砕・混合関連 :「振動試験機」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160
質量(kg)5
電源(V)AC120(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])3~60
耐荷重(kg)5
電源コード(m)1.5
アズワン品番1-2237-01
振盪方式旋回方式
振盪台寸法(mm)300×300
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01
寸法(mm)380×375×140
質量(kg)14.3
許容荷重(kg)5以下
電源(V)AC100 50/60Hz 3A
モーターDC100V 20W
電源コード(m)2.5
振盪幅(mm)30
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])20~200
振盪台寸法(mm)350×300
速度表示デジタル表示
精算タイマー0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,400
税込¥53,240
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。