計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars

    【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付

    Tenmars
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
  • 【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品通信ケーブル・ソフトウェアインターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
  • 【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)

    【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
    付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー仕様通信アダプター質量(g)43電源USBより供給対応OSWindows 7/10インターフェース赤外線通信・USB2.0サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー

    藤田電機製作所
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
  • 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付

    アズワン
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa計測範囲-99.9Pa~99.9Pa接続口ホースジョイント(圧力)圧力表示ゲージ圧

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
測定・測量機器レンタルサービス