測定・測量機器レンタルサービス :「壁厚さ測定」の検索結果
計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
商品豆知識
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)220×97×120
測定範囲(最大)150mm
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約5時間
測定間隔(最小)40mm
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。