絞り込み
ブランド
- 神栄テクノロジー
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- HIOKI(日置電機)(35)
- JFEアドバンテック(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- testo(テストー)(22)
- VIBRA(新光電子)(26)
- アズワン(92)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- コニカミノルタ(9)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- プロセク(10)
- リオン(31)
- 新コスモス電機(36)
- 理研計器(13)
- 西日本試験機(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM
神栄テクノロジー¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース質量(g)270(電池除く)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999サービス分類レンタル
【レンタル】鏡面冷却式露点計 DewStar S-2
神栄テクノロジー¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット質量(kg)【センサ部】約10.0、【モニタ部】約0.5電源(V)AC90~240(50/60Hz)出力【モニタ部】デジタル:RS232C(測定値or演算値)測定項目露点/霜点(℃)・温度(℃)・圧力(kPa)アナログ出力【モニタ部】4~20mA・0~5VDC繰返し性±0.1℃DP使用環境条件センサ部/0~35℃・モニタ部/0~35℃・結露なきこと/95%rh以下使用圧力(MPaG)0.5サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス