環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (3) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: 理研計器すべて解除
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 4日以内出荷
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター
センサ寿命3年
屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当
本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得
耐久性向上 7m落下試験耐久
温度表示機能付き
セット内容 本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g) 【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源 【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造 防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) 【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能 【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧 ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量 Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲 -40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 充電時間(時間) 約3 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証 Ex ia ⅡC T4 Ga サービス分類 レンタル
【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 4日以内出荷
センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
センサ寿命は2年
約20,000時間の連続使用が可能
※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。
リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
本質安全防爆構造
JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容 本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 連続使用時間(時間) 約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 警報方式 自己保持 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 サービス分類 レンタル
【レンタル】毒性ガスモニター(二酸化硫黄)(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 3日以内出荷
本質安全防爆構造、ガス検知器
リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。
セット内容 本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m) 寸法(mm) 77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く) 質量(g) 240 電源 単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時) 精度 1st:2.00ppm、2nd:5.00ppm、TWA:5.00ppm、STEL:2.00ppm 検知原理 定電位電解式 警報方式 自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除) 検知方式 拡散式 検知対象ガス 二酸化硫黄(SO2)
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3