測定・測量機器レンタルサービス :「校正」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
付属品本体、垂直プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器
幅(mm)65
高さ(mm)115
タイプ垂直型
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)20
電源(V)単四ニッケル水素充電池(1.2×2本)
測定項目DC. AC(RMS)
コード長さ(m)1
精度DC:±3%、AC:±5%
プローブPA-400A
分解能0.01mT
機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ
周波数範囲(Hz)(DC)50/60Hz、(AC):50~300Hz
コード369-8168
表示範囲0.01mT~1.999T
測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジ
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。