測定・測量機器レンタルサービス :「小型試験機」の検索結果

計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式 セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります