ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定
警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。
セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線
寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170
質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5
測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値
電源AC100V、DC12V
ブザー音内部スピーカー断続音
警報設定値0~60m/s任意設定可能
設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。
OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙
寸法(mm)Φ308×365
質量(kg)1
測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s)
電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下
検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機
サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示
印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。