測定・測量機器レンタルサービス :「デジタルファインサーモ」の検索結果
関連キーワード
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400
分解能(℃)0.1
精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
視野角71.5×56°
撮影距離(cm)最小10
モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
インターフェースUSBType-C
対応OSWindows(R)8/10
電源充電式リチウムイオン電池
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
測定範囲(℃)-20~+400
対応OSWindows(R)8/10
精度(℃)0~100/±3、100~400/±3%
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
モード[画像]MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
サイズ(mm)138×84×24
最短撮像距離10cm
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。