測定・測量機器レンタルサービス :「測定 望遠鏡」の検索結果
計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
22倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)本体:1.7
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。