測定・測量機器レンタルサービス :「ガス漏れ検知器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2 排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min 質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付) 消費電力(VA)600 入力電圧(V)100~120または200~240 形状【テストポート】NW25(ISO) セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測 仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec セット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース 形状テストポート:NW25(ISO) 質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付) タイプポータブル 適合規格CE、IP30 排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36 入力電圧(V)100-120 寸法(cm)60×75×55(ケース含) 表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec 排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec 消費電力(VA)600 検知ガス4He、2H2 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります