3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

材質プラスチック製 質量(kg)4(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210 耐荷重(t)2.5/一対 タイヤ幅(mm)最大240
1セット(2個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。 材質/仕上アルミ合金 幅(mm)380 高さ(mm)50 耐荷重(t)2.5
1枚
79,980 税込87,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)