絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(14)
  • 興和化成(3)
  • 日本ジッパーチュービング(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 150
  • 1(38)
  • 5(22)
  • 10(28)
  • 15(5)
  • 15.24(3)
  • 22.9(4)
  • 25(16)
  • 30(6)
  • 30.48(6)
  • 45(4)
  • 45.7(4)
  • 50(16)
  • 60.96(6)
  • 75(14)
  • 100(26)
  • 152.4(7)
  • 200(6)
  • 300(5)
  • 304.8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
オレンジ
オレンジ(1)
クリア
クリア(1)
グリーン
グリーン(1)
グレー
グレー(1)
パープル
パープル(1)
ブラック
ブラック(10)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(1)
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(白)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(オレンジ) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
屋外用編組チューブ デンカエレクトロン屋外用編組チューブデンカエレクトロン(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(赤)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(青)デンカエレクトロン(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(灰)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(黄)デンカエレクトロン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(紫) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(紫)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(透明) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(透明)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント透明使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成
21,980税込24,178
1箱(150m×1巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
スリーブ ZJ-FR 日本ジッパーチュービングスリーブ ZJ-FR日本ジッパーチュービング
27,980税込30,778
1箱(150m)
9日以内出荷
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロンナイロン製柔軟編組チューブデンカエレクトロン
62,980税込69,278
1本
63日以内出荷から93日以内出荷
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント使用温度範囲(℃)-55~105特性柔軟性
ほつれにくいスルーチューブ 興和化成ほつれにくいスルーチューブ興和化成
22,980税込25,278
1箱(150m×1巻)
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
スルーチューブ通常タイプ 興和化成スルーチューブ通常タイプ興和化成
16,980税込18,678
1箱(150m×1巻)
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブデンカエレクトロン
39,980税込43,978
1巻(150m)
34日以内出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759
Zスリーブ 日本ジッパーチュービングZスリーブ日本ジッパーチュービング
30,980税込34,078
1箱(150m)
9日以内出荷
ブラック材質ポリエステル使用温度(℃)適用:-70~125仕様標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1巻(150m)
4日以内出荷から6日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
編組チューブ