編組チューブ :「編組」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(7)
ブルー(1)
レッド(1)
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)10
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
色黒
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン
長さ(m)10
仕様屋内用
2018年トラスコ掲載ページ3 1002
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
長さ(m)10
後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
色黒
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
質量(g)582
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-70~125
呼び径(mm)70
規格UL(File NO.E347759)CSA
本体厚さ(mm)250
最大径(Φmm)140(拡大径)
アズワン品番64-8434-17
折幅(mm)70
1巻
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)25
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM
色黒
長さ(m)25
レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
色黒
長さ(m)25
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。