編組チューブ :「編組線」の検索結果

編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー
シルバー(2)
ブラック
ブラック(2)
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
1本
439 税込483
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 標準色 関連資料FLMXチューブカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(FLMXチューブ).pdf(0.12MB)
1袋(1m)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング